曜日別特売

IODATA USB Type-C L字型アダプタ

IODATA USB Type-C L字型アダプタ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)IODATA USB Type-C L字型アダプタ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

PCのケーブルを背面に配線すると、デスク上でケーブルが邪魔にならなくなります。Power Delivery、データ通信、映像出力(ディスプレイオルタネートモード)に対応しておりPC用としてもお使いいただけます。USB Type-Cケーブルを背面にスッキリと配線できるアダプタです。
ケーブルを機器の背面に配線することにより、ケーブルをひっかける事故の低減や意匠性の向上が期待できます。
モバイルディスプレイやノートパソコンとの組み合わせに最適です。

ブラック本体質量(g)3対応OSOSに依存しないコネクタ形状Type-C オスーメスコネクター(L字型)対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル液晶ディスプレイ/PC/スマートフォン、およびiPad Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×7×20動作温度(℃)0~40動作湿度(%)~95(結露なきこと)データ転送速度USB 3.2 Gen 2(最大10Gbps)映像出力対応オス形状Type-Cメス形状Type-C変換タイプオス-メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37471746GP-TCL32FA/B
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする