折りたたみソフト宅配ボックスReceibo レシーボ

折りたたみソフト宅配ボックスReceibo レシーボ - グリーンライフ折りたたみソフト宅配ボックスReceibo レシーボ - グリーンライフ折りたたみソフト宅配ボックスReceibo レシーボ - グリーンライフ折りたたみソフト宅配ボックスReceibo レシーボ - グリーンライフ折りたたみソフト宅配ボックスReceibo レシーボ - グリーンライフ折りたたみソフト宅配ボックスReceibo レシーボ - グリーンライフ

折りたたみ式で使用しない時はコンパクトにできるので、狭いスペースでもご使用いただけます。ペットボトル2L×6本入りが2ケースすっぽり入る大容量の63Lです。

用途不在でも荷物を受け取ることが出来る宅配ボックス付属品南京錠×2、鍵3本セット×2、ワイヤー×1材質本体:ポリ塩化ビニル質量(kg)1マットブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×34×45、受取り可能:44×33×44投函タイプ上入れ上出し内容量1台
取扱説明書:(0.38MB)
注意
※生鮮食品、貴重品、現金等を受け取ることはできません。
※完全防水仕様ではありませんので、雨の当たる場所でおご使用はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37479464TRO-3445(MBK)
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする