アイワ金属
ジェノバハンドル
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
164
全長(mm)
164
色
シルバー
適合扉厚(mm)
16~19
使用ビス(mm)
付属:4×22
ビスピッチ(mm)
128
内容量
1個(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37478028
AP-482W
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください