アイワ金属
ソフトハンドル
当たっても安全なやわらかいハンドル
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
エラストマー樹脂
色
ブラック
使用ビス(mm)
付属:4×30
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37478290
AP-603B
30
42
31
¥
400
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37478299
AP-604B
40
51
39
¥
410
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37478308
AP-606B
60
68
58
¥
430
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください