アイワ金属
ダイカストアジャストハンドル
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
120
全長(mm)
120
適合扉厚(mm)
14~20
使用ビス(mm)
付属:4×25
ビスピッチ(mm)
12~112
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37478378
AP-599W
WB
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
37478387
AP-599K
SG
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37478396
AP-599G
GB
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください