アイワ金属
ムーンハンドル
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに
裏側からビス止めするタイプ
材質
ABS樹脂
色
シルバー
使用ビス(mm)
付属:4×22
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37479026
AP-276W
110
96
¥
470
¥
349
¥
384
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37479035
AP-277W
90
73
¥
450
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
37479044
AP-278W
106
90
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37479060
AP-279W
120
90
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください