吸放湿 さらさら掛けふとん
【丸洗いOK】1年中快適に使用できるさらさら掛け布団です。吸放湿綿を使用しています。寝汗などを吸湿、その後放湿することでさらっと快適です。側生地は抗菌防臭・防ダニ加工が施されています。保温性を保つキルト加工が施されています。中綿は各キルトごと独立して入っているため、空気を逃がさずあたたかです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ループ付きで掛けふとんカバーとのズレを防ぎます。
- 色
- ホワイト
- 機能
- 抗ウィルス・抗菌、吸湿・放湿、ウォッシャブル
- 目付(g/m2)
- 約100
- 材質(中材)
- ポリエステル、レーヨン
- 材質(側地)
- ポリエステル、コットン(ピーチスキン加工)
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ベッド・寝具 の新着商品
カテゴリ




























