曜日別特売
FMDK-D 吸放湿 さらさら掛けふとん アイリスオーヤマ 37483314

吸放湿 さらさら掛けふとん

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
サイズダブル
内容量1枚注文コード37483314品番FMDK-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

【丸洗いOK】1年中快適に使用できるさらさら掛け布団です。吸放湿綿を使用しています。寝汗などを吸湿、その後放湿することでさらっと快適です。側生地は抗菌防臭・防ダニ加工が施されています。保温性を保つキルト加工が施されています。中綿は各キルトごと独立して入っているため、空気を逃がさずあたたかです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ループ付きで掛けふとんカバーとのズレを防ぎます。

寸法(mm)
1900×2100
サイズ
ダブル
中綿(kg)
約2.0
ループ数
8か所
色
ホワイト
質量(g)
2900
機能
抗ウィルス・抗菌、吸湿・放湿、ウォッシャブル
目付(g/m2)
約100
材質(中材)
ポリエステル、レーヨン
材質(側地)
ポリエステル、コットン(ピーチスキン加工)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする