曜日別特売

ボックスシーツ

ボックスシーツ - アイリスオーヤマボックスシーツ - アイリスオーヤマボックスシーツ - アイリスオーヤマボックスシーツ - アイリスオーヤマボックスシーツ - アイリスオーヤマボックスシーツ - アイリスオーヤマボックスシーツ - アイリスオーヤマ

カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用したボックスシーツです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。
(シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)

材質ポリエステル100%サイズダブル質量(g)500寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×2000目付(g/m2)約90マチ(mm)約300適合寸法(mm)【ふとん】約1400×2000、【マットレス】1400×2000×250内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例37483646BXS-TP-Dライトグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
※使用例37483655BXS-TP-Dアイボリー
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
※使用例37483664BXS-TP-Dブラウン
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
※使用例37483680BXS-TP-Dピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
※使用例37483689BXS-TP-Dグリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
※使用例37483698BXS-TP-Dネイビー
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする