曜日別特売

サイドテーブル

サイドテーブル - アイリスオーヤマサイドテーブル - アイリスオーヤマサイドテーブル - アイリスオーヤマサイドテーブル - アイリスオーヤマサイドテーブル - アイリスオーヤマサイドテーブル - アイリスオーヤマサイドテーブル - アイリスオーヤマサイドテーブル - アイリスオーヤマ

シンプルなデザインのサイドテーブルです。コの字型でソファやベッドの下の隙間に差し込める使い勝手のよい仕様です。天板の厚さは約2.3cmとしっかりとした作りです。メラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。小物やよく使用するものを置くのに便利です。ノートパソコンも置けます。場所を選ばずお使いいただけます。横置きにすることで、ミニテーブルに早変わりします。

材質天板・底板・側板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード幅(mm)385質量(kg)約6.37高さ(mm)620質量(g)6370奥行(mm)290耐荷重(kg)全体8、天板8キャスターなし天板寸法(mm)縦置き時:約385×290、横置き時:約620×290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×290×620本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約385×290×620総耐荷重(kg)全体:8、天板:8内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37484048STB-288Wブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37484057STB-288Wライトナチュラル
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37484066STB-288Wオフホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする