曜日別特売

スチールフレームサイドテーブル

スチールフレームサイドテーブル - アイリスオーヤマスチールフレームサイドテーブル - アイリスオーヤマスチールフレームサイドテーブル - アイリスオーヤマスチールフレームサイドテーブル - アイリスオーヤマスチールフレームサイドテーブル - アイリスオーヤマスチールフレームサイドテーブル - アイリスオーヤマスチールフレームサイドテーブル - アイリスオーヤマスチールフレームサイドテーブル - アイリスオーヤマ

天然木とスチールをミックスすることで、お部屋をスッキリとした印象にするサイドテーブルです。天板下の棚は本や小物などを収納できます。天板と棚には高級感のある突板を使用しています。スチール脚と天板、棚をそれぞれフラットな面に合わせることで、シンプルながらもデザイン性に優れた仕上げになっています。場所を選ばずお使いいただけます。ベッドサイドやソファ横などに置けるコンパクトなサイズです。スチールフレームセンターテーブルとの併用もおすすめです。お客様組み立てとなります。

材質天然木化粧繊維板、スチール(エポキシ樹脂塗装)幅(mm)247質量(kg)約3.7高さ(mm)500質量(g)3660奥行(mm)400耐荷重(kg)天板10、棚10キャスターなしパッケージサイズ(mm)550×435×70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×400×500本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)24.7×40×50棚板寸法(mm)約217×400ケース容量(L)16.7本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約247×400×500総耐荷重(kg)天板:10、棚:10内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37484136SFST-247ナチュラル
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37484145SFST-247ウォールナット
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする