曜日別特売

スチールフレームサイドテーブル

スチールフレームサイドテーブル - アイリスオーヤマスチールフレームサイドテーブル - アイリスオーヤマスチールフレームサイドテーブル - アイリスオーヤマスチールフレームサイドテーブル - アイリスオーヤマスチールフレームサイドテーブル - アイリスオーヤマスチールフレームサイドテーブル - アイリスオーヤマスチールフレームサイドテーブル - アイリスオーヤマスチールフレームサイドテーブル - アイリスオーヤマ

木とスチールをミックスしたサイドテーブルです。天板下のメッシュ棚は雑誌などをディスプレイできます。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。場所を選ばずお使いいただけます。ベッドサイドやソファ横などに置けるコンパクトなサイズです。お客様組み立てとなります。

材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、スチール(エポキシ樹脂塗装)幅(mm)247寸法(mm)メッシュ棚:約217×240×400質量(kg)2.4高さ(mm)500質量(g)2400奥行(mm)400耐荷重(kg)天板10、棚2天板寸法(mm)約247×400パッケージサイズ(mm)540×450×65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×400×500ケース容量(L)15.8本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×400×500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37484154SFST-247Mナチュラル
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37484170SFST-247Mウォールナット
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37484179SFST-247Mホワイト
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする