曜日別特売

フロアチェア 低反発

フロアチェア 低反発 - アイリスオーヤマフロアチェア 低反発 - アイリスオーヤマフロアチェア 低反発 - アイリスオーヤマフロアチェア 低反発 - アイリスオーヤマフロアチェア 低反発 - アイリスオーヤマフロアチェア 低反発 - アイリスオーヤマフロアチェア 低反発 - アイリスオーヤマフロアチェア 低反発 - アイリスオーヤマ

もっちりとした弾力のある低反発ウレタンを使用したフロアチェアです。頭部・腰部・脚部の3箇所のギアがそれぞれ単独で14段階にリクライニングし、使用シーンに合わせてお好きな角度に調整いただけます。背をフラットにしてのご使用も可能です。

材質構造部材:金属(スチール)張り材、ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム寸法(mm)背を寝かせた状態:約540×1350×160質量(g)7900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×810~1350×160~690リクライニング頭部・腰部・脚部 各14段階内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37485317ZCR-2ブラウン1607.9
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,300/税込¥2,530
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする