TRUSCO
亜鉛メッキ鋼板製ダイヤル錠ロッカー
亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性があります。
ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に最適です。
色
ホワイト
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
515
間口(mm)
900
1マス有効寸法(間口mm)
247
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
1マス有効寸法(奥行mm)
465
内容量
1台
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
タイプ
1マス有効寸法(高さmm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37475885
TZWKL-6
タオル掛、ハンガーパイプ、網棚
6人用
812
247×465×812
¥
108,160
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37475894
TZWKL-3
鏡、タオル掛、傘立、滴受、ハンガーパイプ、網棚
3人用
1650
247×465×1650
¥
81,560
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。