VERDICT TCS (ヴァーディクト TCS)

VERDICT TCS (ヴァーディクト TCS) - WTB(ダブルティービー)VERDICT TCS (ヴァーディクト TCS) - WTB(ダブルティービー)

<コンディション>
Wet to Dry
Loose
Rocky
Mud
<テクノロジー>
Square-lugged open treated
Stiff outside knob
Dual DNA rubber

用途オールマウンテン、エンデューロ、グラヴィティ仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2ブラックケーシングLightWeightコンパウンドHigh Grip(TT)ビードTCS内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37486324W010090127.5×2.51108
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
37486340W010090529×2.51129
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
37486306W010074327.5×2.51108
9,800
取扱い終了
37486315W010074529×2.51129
9,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする