福彫
デザインポスト スムースプラス
どんな門柱、エントランスにも合わせやすい<ba>シンプルさを追求したミニマルデザインポスト<ba>
用途
ポスト<ba>
材質
高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)
295
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
390
奥行(mm)
105
投函タイプ
上入れ前出し
内容量
1個
関連資料:
(0.34MB)
注意
※商品の色は、写真とは多少異なる場合がございます。
※施工費は含まれておりません。
※ZAMは日新製鋼株式会社の登録商標です。亜鉛・アルミニウム6%・マグネシウム3%のめっき層をもつ新しい溶融めっき鋼板です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39624377
PSMP-K
ブラック
¥
46,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624386
PSMP-S
シルバー
¥
46,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624395
PSMP-G
グレー
¥
46,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。