設定情報
販売価格(税別)¥5,010~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
AICA(アイカ工業)

【オーダー】オルティノフィルム 木目 VBW

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】オルティノフィルム 木目 VBW (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード39476257 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 長さ(m)1~50 木目 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※お届け時不在だった場合、持ち戻りによる再配達となります。
その際に発生する再配達費をご請求させていただきますので、予めご了承ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 9,000 / 税込 9,900
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 13,000 / 税込 14,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする