曜日別特売

サイレントマスター ピタッと止まる静運キャリー ストッパー&荷崩れ防止ガイド付き

サイレントマスター ピタッと止まる静運キャリー ストッパー&荷崩れ防止ガイド付き - YAMAZEN(山善)サイレントマスター ピタッと止まる静運キャリー ストッパー&荷崩れ防止ガイド付き - YAMAZEN(山善)サイレントマスター ピタッと止まる静運キャリー ストッパー&荷崩れ防止ガイド付き - YAMAZEN(山善)サイレントマスター ピタッと止まる静運キャリー ストッパー&荷崩れ防止ガイド付き - YAMAZEN(山善)サイレントマスター ピタッと止まる静運キャリー ストッパー&荷崩れ防止ガイド付き - YAMAZEN(山善)サイレントマスター ピタッと止まる静運キャリー ストッパー&荷崩れ防止ガイド付き - YAMAZEN(山善)サイレントマスター ピタッと止まる静運キャリー ストッパー&荷崩れ防止ガイド付き - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

プロの日常使用を想定して設計・開発されたコンパクトな手押し車。
6.9kgと軽量でハンドル付きなので持ち運びも簡単。
ワンタッチ折りたたみハンドルは天板内に収納されており、72×46cmのフラットドーリーとしても使えて便利。
折りたたみ式耐荷重ガイドに加え、荷物の落下を防ぐ耐荷重ガイドと全方向滑り止めのニブパターンとパッドが付属。
ワンタッチ操作で車輪をギアで確実にロックするB2ストッパーを装備

用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。材質樹脂車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウルティマラバーブレーキ有無あり積載荷重(kg)150材質(キャスター)ゴム荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)920ブレーキ種類フットブレーキ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×720×160材質(ハンドル)アルミニウム特性静音、軽量、安全性、取っ手付き、荷崩れ防止ガイド付き荷台寸法(奥行)(mm)720ハンドルタイプ折りたたみ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39477788YNC-7050RB720×4601606.9
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: コピー用紙等の搬入
接骨院あしたのカラダon医療・福祉・介護関連業

見た目はチープ感があるものの、荷台は静かで軽く扱えるため、使い勝手は抜群です。デザインよりも機能性を重視する方には特におすすめできる一品です。

対象商品 : 39477788
2025-02-05
用途: 現場までの道具運び
建設業・工事業

静かだしブレーキもちゃんと効く。
ただ、一番手前に荷物がくると、ブレーキのスイッチ?に接触しちゃう事がありますね。

2024-12-16
用途: イベントの時
有限会社伊予正海運運輸・通信業

150㎏まで使用できるので、重たいものを運ぶときに作業がしやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする