カットグラス

カットグラス - 東洋佐々木ガラスカットグラス - 東洋佐々木ガラスカットグラス - 東洋佐々木ガラスカットグラス - 東洋佐々木ガラスカットグラス - 東洋佐々木ガラスカットグラス - 東洋佐々木ガラスカットグラス - 東洋佐々木ガラスカットグラス - 東洋佐々木ガラス

カットの輝きが美しい正統派のカットグラスです。口部強化しているので業務用にぴったりです。食洗器対応です。

内容量1箱(3個)
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
タイプ
最大径(Φmm)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41640849T-20113HS-C7033159410オールド8787
7,350
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
41640858T-20107HS-C7031851146タンブラー5959
6,600
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
41640867T-21103HS-C7032451228タンブラー6565
7,050
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41640876T-21102HS-C70330513210タンブラー6969
7,350
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41640885T-20119HS-C70336013812タンブラー7474
7,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41640894T-20113HS-C7043159410オールド8787
7,350
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
41640910T-20107HS-C7041851146タンブラー5959
6,600
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
41640919T-21103HS-C7042451228タンブラー6565
7,050
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41640928T-21102HS-C70430513210タンブラー6969
7,350
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
41640937T-20119HS-C70436013812タンブラー7474
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする