東洋佐々木ガラス 東洋佐々木ガラスの 卓上消耗品 東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器) 東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー スタンダープレス 6タンブラー 容量170mL スタンダープレス 6タンブラー 注文コード 41641296 注文コード 41641296 ベーシックなデザインで使いやすさ抜群です。食洗器対応です。 容量(mL)170 高さ(mm)93 最大径(Φmm)61 口径(mm)61 内容量1箱(6個) 注意 ※非耐熱、電子レンジ使用不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 P-01102 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41641296 P-01102 ¥1,800 ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください マグカップ・グラス・コップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity F ジョッキタンブラー1000 グレー 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ F ジョッキタンブラー1000 コッパー 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ トート ストローボトル570mlチャコ 和平フレイズ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ トート ストローボトル570mlアイボ 和平フレイズ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ トート ストローボトル520mlチャコ 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ トート ストローボトル520mlアイボ 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ エアースタック カップ TAMAKI 税込¥659 ¥599 ステンレスタンブラー グラデーショングレー 万方商事 税込¥3,199 ¥2,908 バスケットへ ステンレスタンブラー グラデーションピンク 万方商事 税込¥3,199 ¥2,908 バスケットへ ステンレスタンブラー グラデーションベージュ 万方商事 税込¥3,199 ¥2,908 バスケットへ セラミックタンブラー カフェオレ 万方商事 税込¥4,434 ¥4,031 バスケットへ セラミックタンブラー バニラ 万方商事 税込¥4,434 ¥4,031 バスケットへ セラミックタンブラー ピンクラテ 万方商事 税込¥4,434 ¥4,031 バスケットへ サーモタンブラー Pellucid(旧MIRAREED) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ F 取っ手付缶ホルダー500ml CU 和平フレイズ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ F 取っ手付缶ホルダー500ml GY 和平フレイズ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ F ステンレスタンブラー430ml CU 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ F ステンレスタンブラー600ml GY 和平フレイズ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ F 取っ手付缶ホルダー350ml GY 和平フレイズ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ F ステンレスタンブラー600ml CU 和平フレイズ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリーマグカップ・グラス・コップタンブラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります グラス 湯呑み/茶托 コーヒーカップ・ティーカップ プラコップ マグカップ スープカップ タンブラー シェアする マイページ 最近見た商品