曜日別特売

さざめき タンブラー

さざめき タンブラー - 東洋佐々木ガラスさざめき タンブラー - 東洋佐々木ガラスさざめき タンブラー - 東洋佐々木ガラスさざめき タンブラー - 東洋佐々木ガラスさざめき タンブラー - 東洋佐々木ガラス

鮫肌模様が涼やかさと和の雰囲気をつくります。上品なタンブラーでお楽しみください。食洗器対応です。

内容量1箱(3個)
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
タイプ
最大径(Φmm)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41641427B-15102-JAN-P30011610タンブラー7878
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
41641436B-15101-JAN-P37513612タンブラー8080
1,950
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする