ニューリオート タンブラー

ニューリオート タンブラー - 東洋佐々木ガラスニューリオート タンブラー - 東洋佐々木ガラスニューリオート タンブラー - 東洋佐々木ガラスニューリオート タンブラー - 東洋佐々木ガラスニューリオート タンブラー - 東洋佐々木ガラスニューリオート タンブラー - 東洋佐々木ガラス

使い心地の良い軽さと口当たり。こだわりの薄づくりグラスです。サイズ違いで豊富にご用意しておりますので必ずぴったりのものが見つかります。食洗器対応です。

内容量1箱(3個)
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
タイプ
最大径(Φmm)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41641524BT-20203-JAN1501005タンブラー5555
2,100
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
41641540BT-20204-JAN2401188タンブラー6565
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
41641549BT-20201-JAN31011511タンブラー7676
2,550
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
41641558BT-20210-JAN320128タンブラー6969
2,550
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
41641567BT-20205-JAN42014714タンブラー7676
2,700
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする