曜日別特売

サンファーレ タンブラー

サンファーレ タンブラー - 東洋佐々木ガラス

手のひらに馴染みフォルムと、柔らかな模様が特徴です。縦モールか斜めモールでお選びいただけます。
口元はスッキリした仕上げになっているので口当たりの良さも魅力です。食洗器対応です。

内容量1箱(3個)
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
タイプ
最大径(Φmm)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41641576B-22103-JAN35090縦モール8989
3,000
取扱い終了
返品不可
41641585B-22113-JAN35090斜めモール8989
3,000
取扱い終了
返品不可
41641594B-22102-JAN38088縦モール9068
2,820
取扱い終了
返品不可
41641610B-22112-JAN38088斜めモール9068
2,820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする