東洋佐々木ガラス
ビヤーグラス
天開き形状がビールをダイレクトに楽しめます。ぜひお試しください。食洗器対応です。
容量(mL)
410
高さ(mm)
163
タイプ
のどごし
最大径(Φmm)
77
口径(mm)
77
内容量
1箱(3個)
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41641908
B-21145-JAN-P
¥1,800
¥
1,598
¥1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください