NOK
太さ1.9シリーズ(固定用)
材質
フッ素ゴム
使用温度範囲(℃)
-16~200
内径(Φmm)
33.2±0.30
外径(Φmm)
1.9±0.07
硬さ(デュロメータA)
70
材料記号
F201
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39625768
CO0628-O0
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください