因幡電工
クロスアタッチメント
仮止め機構つきチャンネル交差金具
機器据え付けにも便利なスライド調整式固定金具
用途
チャンネルを交差する際に使用
仕様
適合C型チャンネル:40×30mm、適用C型チャンネルリップ間隔:20~22mm
表面処理
クロメート(屋内専用)
締付トルク(N・m)
9.8
許容静荷重
980N
内容量
1箱(60個)
注意
※本製品を分解しないでください。
※C型チャンネルの交差角度は90°のみです。
※C型チャンネルを仮保持する場合は、C型チャンネル長さを1500mm以下にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39625829
SCX-1N
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
チャンネル交差固定金具「SCX-1N」施工手順動画 l 因幡電工(INABA DENKO)
参考になった