UCC ドリップポッド ホンジュラス&コロンビア 12P

UCC ドリップポッド ホンジュラス&コロンビア 12P - カップス

レインフォレスト・アライアンス認証農園産コーヒーを100%使用。
持続可能な農法によって育まれた、風味豊かな味わい。

シリーズUCC原材料コーヒー豆入数(個)12栄養成分(100mlあたり)熱量 : 3kcal/たんぱく質 : 0.3g/脂質 : 0g/炭水化物 : 0.5g/ナトリウム : 0mg内容量1箱(7.5g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※直射日光・高温多湿をさけてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39626118DPHC002
1,008
999
1,079(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする