曜日別特売

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 スリット直付け木棚 W90cmタイプ

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 スリット直付け木棚 W90cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 スリット直付け木棚 W90cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 スリット直付け木棚 W90cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 スリット直付け木棚 W90cmタイプ - ストア・エキスプレス

1台で段違い・両面展開ができる木棚セットです。

セット内容木棚×1、スリット直付ブラケット×1材質棚:木製、強化コート紙貼り/ブラケット:スチール製、クロームメッキ耐荷重(kg)25棚板厚さ(mm)26寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×30内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(1)エクリュ41637830265-5100エクリュ
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(2)ホワイト41637839265-5400ホワイト
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(3)ラスティック柄41637848265-5700ラスティック柄
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする