高速電機(富士製砥)
俺の研磨ホイール
耐久性・低コストで綺麗な仕上げを実現。
用途
A:一般鋼材・ステンレス・非鉄/Z:ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
内容量
1箱(10枚)
注意
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の側面は絶対に使用しないで下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
適合材
最高使用周速度(m/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631986
100×15 A40
40
15
100
一般鋼材・ステンレス・非鉄
72
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
41631995
100×15 A60
60
15
100
一般鋼材・ステンレス・非鉄
72
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
41632004
100×15 A80
80
15
100
一般鋼材・ステンレス・非鉄
72
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
41632020
100×15 Z40
40
15
100
ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
72
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41632029
100×15 Z60
60
15
100
ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
72
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
41632038
100×15 Z80
80
15
100
ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
72
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
41632099
125×22 Z80
80
22
125
ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
72
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
41632108
180×22 A40
40
22
180
一般鋼材・ステンレス・非鉄
80
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
41632117
180×22 A60
60
22
180
一般鋼材・ステンレス・非鉄
80
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
41632126
180×22 A80
80
22
180
一般鋼材・ステンレス・非鉄
80
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
41632135
180×22 Z40
40
22
180
ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
80
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
41632160
180×22 Z80
80
22
180
ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
80
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
41632047
125×22 A40
40
22
125
一般鋼材・ステンレス・非鉄
72
¥
6,200
取扱い終了
41632056
125×22 A60
60
22
125
一般鋼材・ステンレス・非鉄
72
¥
6,200
取扱い終了
41632065
125×22 A80
80
22
125
一般鋼材・ステンレス・非鉄
72
¥
6,200
取扱い終了
41632074
125×22 Z40
40
22
125
ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
72
¥
6,400
取扱い終了
41632090
125×22 Z60
60
22
125
ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
72
¥
6,400
取扱い終了
41632144
180×22 Z60
60
22
180
ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
80
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください