曜日別特売

標準形マノメータ

標準形マノメータ - フルード工業

U字管式の水柱差圧計。
カバー、ドレーン抜き付。
銅管取り付け用。付属のアダプタをつければ、ビニールチューブにも取り付け可能です。
水銀不使用で安全・落としても安心なプラスチック製。
さらに大きなものも製作できます。お問合せ下さい。
正圧・負圧だけでなく連成圧にも対応。
原理が目で見てわかる!教育用にも。
※水専用です。マノメータ液、マノメータオイル、不凍液等はご使用いただけません。

用途
タンク・ダクト内の圧力測定。
バグフィルタの逆洗・フィルタ交換のタイミングの確認。
サイクロンの出入り口や空気輸送配管ベンド部の圧損の確認。
管径(Φmm)6取付穴M6皿ビス用×2か所コード長さ(mm)(アダプタ)40横(mm)58最小目盛10Pa内容量1本
注意
※水専用です。マノメータ液、マノメータオイル、不凍液等はご使用いただけません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
測定範囲(kPa)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41634330KMA-2505002.5400
51,000
49,800
54,780(税込)
当日出荷
41634339KMA-4508004.5610
82,000
79,980
87,978(税込)
33日以内出荷
41634348KMA-900150091100
151,000
149,800
164,780(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする