曜日別特売

ライト形マノメータ

ライト形マノメータ - フルード工業

U字管式の水柱差圧計(ローコストタイプ)。
ビニールチューブ配管専用。
シンプルなデザインで取り付け機器の外観を損ないません。
水銀不使用で安全・落としても安心なプラスチック製。
正圧・負圧だけでなく連成圧にも対応。
原理が目で見てわかる!教育用にも。
※水専用です。マノメータ液、マノメータオイル、不凍液等はご使用いただけません。

用途
タンク・ダクト内の圧力測定。
バグフィルタの逆洗・フィルタ交換のタイミングの確認。
サイクロンの出入り口や空気輸送配管ベンド部の圧損の確認。
教育用。
管径(Φmm)6取付穴M5皿ビス用×2か所横(mm)45最小目盛10Pa内容量1本
注意
※ビニールチューブ配管専用です。銅管用には別タイプをご利用ください。
※水専用です。マノメータ液、マノメータオイル、不凍液等はご使用いただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
測定範囲(kPa)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41634357KML-2501152.5345
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
41634366KML-4502004.5545
28,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする