アルインコ
フィットネスバイク
インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク
背もたれ、大型座面シート採用
静音設計
8段階負荷調整
折りたたむとコンパクト
タブレットトレー付き
パルスセンサーグリップ搭載
用途
お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン
材質
本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP
質量(kg)
16.5
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×108.5×115.5
高さ調節
サドル:7段階(74.5-83.5cm)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631347
AFBX4452C
グレージュ
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41631338
AFBX4451
ホワイト
オープン
¥
22,550
¥
24,805
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください