テンポスドットコム
TBホットショーケース
付属品
バット、バットアミ、棚アミ、スノコ
質量(kg)
18
消費電力(W)
440
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×460
温度調整範囲(℃)
30~85
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41630568
TBHS-600S
オープン
¥
72,880
¥
80,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません