Panasonic(パナソニック)
給気グリル(天井取付用)
付属品
工事説明書
方式
金具挟み込み
適合パイプ径(Φmm)
50
取付穴径(Φmm)
110~120(リングプレート使用時:120)
取付可能天井厚(mm)
6~30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41664475
FY-GPP024-T
ライトブラウン
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41664484
FY-GPP024-W
ホワイト
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください