LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ

LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ - 三菱電機LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ - 三菱電機LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ - 三菱電機LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ - 三菱電機LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ - 三菱電機LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ - 三菱電機

防雨型器具

用途天井直付専用器具質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)160×115グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※傾斜天井最大45°まで取付可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41664500EL-C1010AL/W AHN100V時:6.8、200V時:6.8、242V時:6.83000電球色910
56,200
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
41664509EL-C1510AL/W AHN100V時:11.5、200V時:11.3、242V時:11.43000電球色1630
65,200
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
41664518EL-C1510AN/W AHN100V時:11.5、200V時:11.3、242V時:11.45000昼白色1630
65,200
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
41664527EL-C2010AL/W AHN100V時:13.9、200V時:13.7、242V時:13.83000電球色1820
72,200
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
41664536EL-C1010AN/W AHN100V時:6.8、200V時:6.8、242V時:6.85000昼白色1000
56,200
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
41664545EL-C2010AN/W AHN100V時:13.9、200V時:13.7、242V時:13.85000昼白色2000
72,200
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする