Peacock(尾崎製作所)
ニューピクテスト
仕様
高精度
材質
超硬
タイプ
ノークラッチタイプ
測定範囲(mm)
0.28
目量(mm)
0.002
測定力(N)
0.3以下
目盛仕様
0-140-0
測定子長さ(mm)
19.86
戻り誤差(μm)
3
指示誤差[全測定範囲](μm)
4
測定子
XN2L-2付
繰返し精密度(μm)
1
指示誤差(μm)
10目盛:2
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43104479
PCN-2L
1個
-
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
43104549
PCN-2L(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
校正企業実施校正書
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43104558
PCN-2L(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
メーカー実施校正書
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50829584
PCN-2L(英語版一般校正証明書付)
1セット
英文校正証明書付
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。