曜日別特売

氷シロップ (アイスシロップ) はちみつ入り

氷シロップ (アイスシロップ) はちみつ入り - フジスコ氷シロップ (アイスシロップ) はちみつ入り - フジスコ氷シロップ (アイスシロップ) はちみつ入り - フジスコ氷シロップ (アイスシロップ) はちみつ入り - フジスコ氷シロップ (アイスシロップ) はちみつ入り - フジスコ氷シロップ (アイスシロップ) はちみつ入り - フジスコ氷シロップ (アイスシロップ) はちみつ入り - フジスコ

定番のかき氷用シロップです。 見た目にも楽しめる充実のラインナップとなっています。 甘さが後に引かずさっぱりとかき氷を作ることができます。

容量(mL)1800容器紙パック名称清涼飲料水(5倍希釈用)保存方法高音多湿、直射日光を避けて保存してください。本数1栄養成分(100ml当り)熱量262kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物65.4g、食塩相当量0.3g(推定値)内容量1本(1800mL)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41662025イチゴ(無果汁)イチゴ(無果汁)果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、精製蜂蜜、食塩/香料、酸味料、メタリン酸Na、着色料(赤2、赤102)、保存料(安息香酸Na、パラオキシ安息香酸)
オープン
1,098
1,186(税込)
6日以内出荷
返品不可
41662034ハワイアンブルーハワイアンブルー果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、精製蜂蜜、食塩/香料、酸味料、メタリン酸Na、保存料(安息香酸Na、パラオキシ安息香酸)、着色料(青1)
オープン
1,098
1,186(税込)
6日以内出荷
返品不可
41662050レモン(無果汁)レモン(無果汁)果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、精製蜂蜜、食塩/香料、酸味料、メタリン酸Na、着色料(黄4)、保存料(安息香酸Na、パラオキシ安息香酸)
オープン
1,098
1,186(税込)
6日以内出荷
返品不可
41662059ミゾレミゾレ果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、精製蜂蜜、食塩/香料、酸味料、メタリン酸Na、保存料(安息香酸Na、パラオキシ安息香酸)
オープン
1,098
1,186(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュガー/ミルク/シロップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする