曜日別特売

ぬいフェイスワッペンM

ぬいフェイスワッペンM - KIYOHARA(清原)ぬいフェイスワッペンM - KIYOHARA(清原)ぬいフェイスワッペンM - KIYOHARA(清原)ぬいフェイスワッペンM - KIYOHARA(清原)ぬいフェイスワッペンM - KIYOHARA(清原)ぬいフェイスワッペンM - KIYOHARA(清原)ぬいフェイスワッペンM - KIYOHARA(清原)ぬいフェイスワッペンM - KIYOHARA(清原)

ぬい(ぬいぐるみ)の顔の、中・大サイズ用のフェイスパーツの刺しゅうワッペンです。
刺しゅうが苦手な方でも、ワッペンを使えば、完成度の高い”ぬい”が作れます。
「既製品のような”ぬい”を作りたい!」という部分にフォーカスしたデザインで、ベーシックな表情からユニークな表情まで、幅広く対応できるデザインとなっています。
(ぬいぐるみの生地やさん監修)清原のフェイスワッペンは、アウトラインがグレーベージュなので、染色ペン・アルコールマーカー(コピックなど)・油性マーカーなどで全体を着色することができ、お好みの”推し”の表情が作れます。

材質表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、ホットメルト:ポリウレタン系樹脂
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43343599NUIW-011袋(2枚)約20×22.5A
500469
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
43343608NUIW-021袋(2枚)19.7×21.70B
500469
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
43343617NUIW-031袋(2枚)19.8×21C
500469
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
43343626NUIW-041袋(2枚)24×19D
500469
379
アウトレット
417(税込)
当日出荷
残り5点です
43343635NUIW-051袋(2枚)23.7×16.3E
500469
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
43343644NUIW-061袋(2枚)25×18F
500469
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
43343660NUIW-071袋(2枚)24×15G
500469
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
43343669NUIW-081袋(2枚)23.5×18.3H
500469
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
43343678NUIW-091袋(2枚)18×18I
500469
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
43343687NUIW-101袋(2枚)15×20.5J
500469
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
43343696NUIW-111袋(4枚)約42×1.5、約40×3.5、約15×5、約25×5.5まゆげアソートGB
500469
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
43343705NUIW-121袋(4枚)約42×1.5、約40×3.5、約15×5、約25×5.5まゆげアソートW
500469
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
43343714NUIW-131袋(4枚)左上:約17×4、右上:約13×4、左下:約18×2.5、右下:約15×6.5くちアソートA
500469
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
43343730NUIW-141袋(3枚)左上:約17.5×8.5、右上:約20×8、左下:約18×12.5くちアソートB
500469
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする