曜日別特売

エイジングアートカラー : 20kg

エイジングアートカラー : 20kg - ターナー色彩エイジングアートカラー : 20kg - ターナー色彩エイジングアートカラー : 20kg - ターナー色彩エイジングアートカラー : 20kg - ターナー色彩エイジングアートカラー : 20kg - ターナー色彩エイジングアートカラー : 20kg - ターナー色彩エイジングアートカラー : 20kg - ターナー色彩エイジングアートカラー : 20kg - ターナー色彩

エイジングアートカラー低臭タイプ。テーマパークや内外装のエイジング塗装に最適です。
テーマパークや遊園地の特殊塗装において、岩や木部の古色を表現する「エイジング塗装」が通常的に行われており、巨大な物件も多々あります。この「エイジング塗装」向けの塗料を現場に提供しており、東京、大阪の巨大テーマパークの施工においても定番塗料として指定されております。エイジングアートカラーは、テーマパークはもとより、内外装、壁面などの特殊塗装ニーズに最適です。

用途テーマパークや商空間の室内外装飾・壁画成分合成樹脂(アクリル)・顔料・水規格(社)日本塗料工業会登録:T02027容量(kg)20主な用途テーマパークや商空間の室内外装飾・壁画塗布面積(m2/kg)7~8(1回塗り)乾燥時間(時間)(重ね塗り)1以上/(完全乾燥)24使用場所室内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ホルムアルデヒド等級F★★★★認定商品乾燥時間完全乾燥1日内容量1缶(20kg)
注意
色はパソコンに画面によって実際の色とは異なって見える場合があります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43019404SJB20301低臭ホワイト
47,300
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43019420SJB20321低臭トルーディンレッド
65,200
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43019429SJB20323低臭ベネチアンレッド
47,300
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43019438SJB20333低臭ローシェナーダーク
95,200
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43019447SJB20362低臭カーボンブラック
47,300
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43019456SJB20363低臭パーマネントレッド
65,200
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43019465SJB20365低臭ファイアーレッド
65,200
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43019474SJB20366低臭ファイアーオレンジ
95,200
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43019490SJB20367低臭ミディアムイエロー
65,200
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43019499SJB20368低臭ローシェナー
47,300
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43019508SJB20369低臭バーントシェナー
65,200
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43019517SJB20370低臭ローアンバー
65,200
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43019526SJB20371低臭バーントアンバー
47,300
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43019535SJB20372低臭フタロブルー
65,200
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43019544SJB20373低臭ウルトラマリンブルー
65,200
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43019560SJB20374低臭ミディアムグリーン
95,200
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43019569SJB20375低臭フタログリーン
65,200
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43019578SJB20376低臭マゼンタ
95,200
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43019587SJB20377低臭バイオレット
47,300
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43019596SJB20378低臭ハンザイエロー
95,200
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする