HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
過酸化物価測定器
食用油の過酸化物価を0.0~25.0 meq O2/kgで測定。
先進の光学システムを採用し高い安定性を実現。
専用の試薬を使用。測定試料の前準備はありません。
仕様
受光部:シリコンフォトセル、発光源:タングステンランプ @466nm
付属品
試薬セット10回分、1mLシリンジ、はさみ、セル面清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他
測定範囲
0.0~25.0 meq O2/kg
質量(g)
512
電源
単三アルカリ電池4個、ACアダプター
精度
±0.5 meq O2/kg @25℃
使用環境
外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
オートパワーオフ
15分間の未使用後
検出単位
0.5 meq O2/kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
日本国内での使用に限ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43025135
HI 83730
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください