曜日別特売

ビール用濁度計

ビール用濁度計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

試薬を使わずに素早く測定できます。
測定には90°散乱光方式を採用。
色による影響はなく、様々なビールの測定が可能。
測定結果を199データまでメモリー可能。
RS232 によるPC接続が可能。
ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます。

仕様データ保存:200データ、受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED @580nm質量(g)512電源単三アルカリ電池 4本測定項目ビールの濁度精度±0.05 FTU±測定値の±2%(10.00EBCまで)分解能0.01(0.00~9.99 FTU); 0.1(10.0~99.9 FTU); 1(100~1000 FTU)測定原理比濁法使用環境温度(℃)外部:0~50測定範囲(FTU)0.00~1000RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB内容量1台
注意
日本国内での使用に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025196HI 847492-01
240,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする