蛍光式溶存酸素計

蛍光式溶存酸素計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

工場排水試験方法(JIS K 0102)にも対応の蛍光式を採用。従来の隔膜式に比べ手間や時間を大きく節約でき、また対応できる用途も幅広いです。
電源を入れてから測定までがラク!
メンテナンスがラク!なのにランニングコストが軽減!
50mg/Lまで測定できます!
4000データまでの保存機能
野外で投げ込んで使えるタフさ
1つのケースに全部入っていて安心!

用途
養殖池での水質管理、酸素発生器で濃度を上げた水の評価、ファインバブル水マイクロバブル水の溶存酸素測定、農業での養液測定、畜産(養豚・牛)での飼育水の測定、排水、汚泥水、めっき液、不純物の多い水や油分を含む水の溶存酸素測定、酒類やみりんなど
水産養殖の具体的な用途として、バナメイエビ、サーモン、ウナギ、牡蠣、ホタテ、錦鯉など
仕様補正:気圧、塩分(0~70PSU)、温度(-5.0~50.0 ℃)、データ保存:自動で200データまで付属品DO電極(ケーブル10m)、スマートキャップ、ステンレス製電極保護シールド、電極保護キャップ、ゼロ校正水(230mL、30mL各1本)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、PC接続用USBケーブル(タイプC)、グリセリン、シリンジ、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース測定範囲溶存酸素:0.00~50.00mg/L(ppm)、酸素飽和度→0.0~500.0%質量(g)450(AISI316ステンレス製保護シールド付)電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)精度溶存酸素(@25℃):溶存酸素→測定値の±1.5% ±0.01mg/L(20mg/L未満)、測定値の±5%(20mg/L以上)、酸素飽和度→測定値の±1.5% ±0.1%(200%未満)、測定値の±5%(200%以上)測定方式蛍光式温度測定範囲(℃)-5.0~50.0温度精度@25℃:±0.3℃応答時間45秒校正温度:1点校正(測定範囲内にて)、溶存酸素:自動で1点または2点(100%(8.26mg/L)、0%(0mg/L))、もしくは手動で1点使用環境0~50 ℃、100% RHオートパワーオフ未使用後5、10、30、60分および機能OFFより選択検出単位温度:0.1℃、溶存酸素:0.01mg/L(ppm)、酸素飽和度→0.1%電極DO電極:HI 764113(温度センサー内蔵 4mケーブル)※10m、20mケーブルは別売りRoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB-C(タイプC)※PC接続するためのケーブルは標準付属ロギング手動で4000データまで防水本体→IP67、電極→IP68内容量1台
注意
日本国内での使用に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025144HI 98198/10
オープン
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする