Checker HC (海水用マグネシウム)

Checker HC (海水用マグネシウム) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

海水中のマグネシウムを測定します。ボタン1つの簡単操作でマグネシウムの濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。
色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!

仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (610nm)付属品本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、5mLシリンジ(黒色チップ付)1本、5mLシリンジ(青色チップ付)1本、単四アルカリ電池1本、ケース、試薬25回分、日本語取扱説明書他質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本精度±2.0ppm ±測定値の5% @25℃測定原理EDTA比色法使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後測定範囲(ppm)1000~1800RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)5内容量1台
注意
日本国内での使用に限ります。
本器には測定試薬が25回分付属しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025318HI 783
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする