ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計

ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。

適合【標準液】PH/MVpH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01の5種類 + カスタム1種類84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、カスタム1種類セット内容本体、4mケーブル電極(HI 7698194/4)、pH/ORPセンサー(HI 7698194-1)、DOセンサー(HI 7698194-2)、ECセンサー(HI 7698194-3)、pH/EC/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、 プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア(HI 9298194)、micro USBケーブル(HI 920015)、単三電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書、品質証明書他測定範囲pH/Mv0.00~14.00pH、±600.0mV、ORP±2000.0mV、EC0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS0~400ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分実用塩分単位0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(mg/L)、気圧450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa、温度-5~55℃電源1.5V単三アルカリ電池4個ケーブル長(m)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2精度PH/MV±0.02pH、±0.5mV、ORP±1mV、EC測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方TDS測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重±1σt、σ0、σ15、DO測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、気圧±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、温度±0.15℃連続使用時間(時間)約360(バックライト未使用時)温度補償(℃)-5~55(自動)校正PH/MV自動で3点まで、EC自動で1点(設定の6種またはカスタムから選択、TDSEC校正に基づく、抵抗率EC校正に基づく、塩分EC校正に基づく、DO自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から)、気圧自動で1点のカスタム、温度自動で1点のカスタム使用環境0~50 ℃、100%RH防水仕様IP67(本体)、IP68(電極)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数45000データまでPC接続付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用ロギングインターバル1秒から3時間まで設定可能内容量1台
注意
日本国内での使用に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025327HI 98194
350,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする