HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
Checker HC (アンモニア態窒素 MR) 測定範囲:0.00~9.99ppm
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
仕様
受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm)
付属品
測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース
測定範囲
0.00~9.99ppm (mg/L)
質量(g)
64
電源
単四アルカリ電池X1
測定項目
中濃度アンモニア態窒素(淡水用)
精度
±0.05ppm(mg/L)±測定値の5% @25℃
測定方法
ネスラー法
分解能
0.01ppm (mg/L)
使用環境温度(℃)
外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)
オートパワーオフ
10分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
-
内容量
1台
注意
日本国内での使用に限ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43025275
HI 715
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください