曜日別特売

Checker HC (シリカ LR) 淡水用 測定範囲:0.00~2.00ppm

Checker HC (シリカ LR)  淡水用 測定範囲:0.00~2.00ppm - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
(2件のレビュー)

試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ

仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (610nm)付属品本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0.00~2.00ppm (mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池X1測定項目低濃度シリカ精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃測定方法ヘテロポリブルー法分解能0.01ppm (mg/L)使用環境温度(℃)外部:0~50、相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水-内容量1台
注意
日本国内での使用に限ります
淡水用です。
低濃度用測定試薬は別売となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025266HI 705
16,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-22
用途: ChemChemical
神畑養魚株式会社

納品されましたが、測定に必要な低濃度用測定試薬は別売でした。しかしモノタロウさんで取り扱いがないようで、メーカーのサイトなどから別途購入が必要になります。この別売りの点が商品ページに明記されていませんでした。

対象商品 : 43025266
2023-12-22
用途: 水質測定
神畑養魚株式会社

先ほどのレビューに追記します。またメーカーのhpを拝見すると淡水用とのことでした。海水での測定目的に購入しましたので、この点はモノタロウさんの商品説明ページにも明記して頂けると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする