曜日別特売

Checker HC (海水用亜硝酸態窒素 LR) 測定範囲:0~999 ppb

Checker HC (海水用亜硝酸態窒素 LR)  測定範囲:0~999 ppb - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心
デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス
手のひらサイズで持ち運びや保管もラク
ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心
標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)

用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm)付属品本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書測定範囲0~999 ppb質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本測定項目低濃度亜硝酸態窒素(海水用)精度(@25℃):±10 ppb ±測定値の4%測定方法ジアゾ化法分解能1ppb使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ20分間の未使用後、測定4分後RoHS指令(10物質対応)対応防水-内容量1台
注意
日本国内での使用に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025309HI 767
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする