ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能

ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

野外での水質測定に特化した多項目測定器です。 これ1台で16項目までの測定が可能です。また画面には一度に12項目まで表示できます。
測定項目はpH、 pH/mV、 ORP、 アンモニア態窒素、 塩化物、 硝酸態窒素、 濁度、 溶存酸素(%、mg/L)、EC、 TDS、 抵抗率、 塩分、 海水の比重、 気圧、 温度の16項目まで。
ISO 7027に準拠した、測定現場でも容易に交換可能な濁度センサー。
アンモニウム(アンモニア態窒素)、塩化物、硝酸塩(硝酸態窒素)のISE電極を選択可能。
本体がなくてもデータを記憶するロギング電極を選択可能。
電極、センサーの組合せで用途に合わせたカスタマイズが可能。
すべてのセンサーは電極に取り付けられると自動認識されます。
独自のT.I.S.(タグ識別装置)により現場での定期的な測定が容易になります。
簡易標準液によりpH/EC/DOの校正が一度に行えます。
液晶画面で測定結果のグラフ表示が可能。バックライト機能付き。
GLP機能により直近の5項目の校正データを呼び出し可能。
USBによるPC接続が可能。アルカリ電池および充電池を使用可能。
防水は本体(IP67)および電極(IP68)。

セット内容本体、ハードキャリングケース、ACアダプター、電極メンテナンスキット、専用PCソフト、USBケーブル、電源ケーブル、シガレットライターケーブル、pH/ORPセンサー、DOセンサー、タグ5個、簡易標準液測定範囲PH0.00~14.00pH、PH/MV±600.0mV、ORP±2000.0mV、アンモニア態窒素0.02~200ppm塩化物0.6~200ppm、、硝酸態窒素0.62~200ppm、濁度0~99.9 FNU;100~1000 FNU、DO%0.0~500.0%、DO mg/L0.00~50.00mg/L、EC0.000 ~ 200.000 mS/cm (実際の測定範囲は400mS/cmまで)、抵抗率0~999999Ω・cm 0~1000.0kΩ・cm 0~1.0000MΩ・cm、TDS0~400000mg/L(ppm)、塩分0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、気圧450~850mmHg; 17.72~33.46inHg; 600.0~1133.2mbar; 8.702~16.436psi;、0.5921~1.1184atm; 60.00~113.32kPa、温度-5~55℃、23.0~131.00°F、268.15~328.15k、質量(g)本体750、電極750電源1.5V単二アルカリ電池4個、または1.2V NiMH単2充電池4個本体寸法(mm)221×115×55精度pH±0.02 pH、pH/mV±0.5 mV、ORP±1.0 mV、アンモニア態窒素測定値の±5%、または±2ppm(どちらか大きい方)、濁度測定値の±2%、または±0.3FNU(どちらか大きい方)、DO % 0.0~300.0%測定値の±1.5%または±1.0%(どちらか大きい方)300.0~500.0%測定値の±3%、DO mg/L0.00~30.00mg/L測定値の±1.5%または±0.10mg/L(どちらか大きい方)30.00~50.00mg/L測定値の±3%、EC測定値の±1%または±1μS/cm(どちらか大きい方)、TDS測定値の±1%または±1mg/L、塩分測定値の±2%または0.01PSU(どちらか大きい方)、海水の比重±1σt、σ0、σ15、気圧校正した時の温度±15℃で±3mmHg、温度±0.15 ℃; ±0.27°F; ±0.15k、温度補償自動(-5~55℃、23~131°F)校正PH自動で1点、2点または3点校正、ORP自動で1点校正、EC、塩分自動で1点校正、DO自動で1点、または2点校正抵抗率、TDS、海水の比重導電率と塩分校正に基づく、気圧自動で1点校正温度自動で1点校正使用環境0~50℃、100%RH電極寸法(mm)270×46RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体IP67、電極IP68PC接続USB(別売りソフトHI 929829が必要)内容量1台
注意
日本国内での使用に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025336HI 9829-11041
1,130,000
999,800
1,099,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする