曜日別特売

有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス

有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス - BUFFALO(バッファロー)有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス - BUFFALO(バッファロー)有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス - BUFFALO(バッファロー)有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス - BUFFALO(バッファロー)有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス - BUFFALO(バッファロー)有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス - BUFFALO(バッファロー)有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス - BUFFALO(バッファロー)有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス - BUFFALO(バッファロー)

クリック音が気にならない静音スイッチを採用, 高感度BlueLED搭載, 手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ, RoHS基準値準拠

付属品取扱説明書/保証書質量(g)約63ケーブル長(m)約1.5センサータイプBlueLED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×36×94(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数3ボタン動作湿度(%)10~85ホイール数1動作温度範囲(℃)5~40読取方式ブルーLED内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43086428BSMBU100SVシルバー64-3777-02
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43086437BSMBU100BLブルー64-3776-97
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43086455BSMBU100RDレッド64-3777-01
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43086464BSMBU100BPベージュピンク64-3776-98
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43086446BSMBU100PKピンク64-3776-99
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする