曜日別特売

有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン/Mサイズ

有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン/Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン/Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン/Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン/Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン/Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン/Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン/Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン/Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)
(3件のレビュー)

静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, 幅広い人にお勧めのMサイズモデル, RoHS基準値準拠

付属品取扱説明書質量(g)約83ケーブル長(m)1.5センサータイプBlueLED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×41×102(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数3ボタン動作湿度(%)5~90ホイール数1動作温度範囲(℃)5~40読取方式ブルーLED内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43086507BSMBU26SMSVシルバー
3,900
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43086516BSMBU26SMWHホワイト
3,900
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43086480BSMBU26SMBLブルー
3,900
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43086489BSMBU26SMBWブラウン
3,900
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43086498BSMBU26SMRDレッド
3,900
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43086498
2024-06-20
用途: PC作業時

ボタンのクリックは静音で問題ないですが、真ん中のコロコロからキュルキュル音がします。油塗ってみましたが変わらずです。

対象商品 : 43086498
2024-02-22
用途: PC操作時

購入して数か月経ちました。ボタンはたしかに静音ですが、真ん中のコロコロから、キュルキュル音がしてきました…。

対象商品 : 43086498
2024-01-23
用途: PC作業時

うーん、正直なところあまりお薦めできないです。動作が遅いときがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする